LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING D100 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854515286
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854515286
Sonepar Artikelnummer
121237090
Hersteller Artikelnummer
4099854515286
Hersteller Typ
DL CMFT EXCH RING D100 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854515286
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg


