LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING D100 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854515408
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854515408
Sonepar Artikelnummer
121237094
Hersteller Artikelnummer
4099854515408
Hersteller Typ
DL CMFT EXCH RING D100 GY
Hersteller Artikel Nr.:
4099854515408
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg


