LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D140 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854741487
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854741487
Sonepar Artikelnummer
121387341
Hersteller Artikelnummer
4099854741487
Hersteller Typ
DL CMFT EXT RING D140 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854741487
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.058 kg


