LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D190 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854687570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854687570
Sonepar Artikelnummer
121377275
Hersteller Artikelnummer
4099854687570
Hersteller Typ
DL CMFT EXT RING D190 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854687570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


