LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D190 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854687600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854687600
Sonepar Artikelnummer
121377276
Hersteller Artikelnummer
4099854687600
Hersteller Typ
DL CMFT EXT RING D190 GY
Hersteller Artikel Nr.:
4099854687600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


