LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D240 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854687631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854687631
Sonepar Artikelnummer
121377277
Hersteller Artikelnummer
4099854687631
Hersteller Typ
DL CMFT EXT RING D240 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854687631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


