LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D100 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854499906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854499906
Sonepar Artikelnummer
121237078
Hersteller Artikelnummer
4099854499906
Hersteller Typ
DL CMFT FRAME D100 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854499906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.355 kg


