LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D200 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854500046
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854500046
Sonepar Artikelnummer
121237085
Hersteller Artikelnummer
4099854500046
Hersteller Typ
DL CMFT FRAME D200 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854500046
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.140 kg


