LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D200 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854500060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854500060
Sonepar Artikelnummer
121237086
Hersteller Artikelnummer
4099854500060
Hersteller Typ
DL CMFT FRAME D200 GY
Hersteller Artikel Nr.:
4099854500060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.140 kg


