LEDVANCE - Downlight IP44 FRAME DN 190 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075709942
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075709942
Sonepar Artikelnummer
121055183
Hersteller Artikelnummer
4058075709942
Hersteller Typ
DL IP44 FRAME DN 190 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075709942
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.165 kg


