LEDVANCE - DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 165 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854561924
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Länge - 165 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854561924
Sonepar Artikelnummer
121387345
Hersteller Artikelnummer
4099854561924
Hersteller Typ
DL IP44 FRAME DN 165 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854561924
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Länge:
165 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.096 kg


