LEDVANCE - DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 190 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854561948
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Länge - 195 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854561948
Sonepar Artikelnummer
121387346
Hersteller Artikelnummer
4099854561948
Hersteller Typ
DL IP44 FRAME DN 190 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854561948
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Länge:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.165 kg


