LEDVANCE - DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 215 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854561962
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Länge - 215 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854561962
Sonepar Artikelnummer
121387347
Hersteller Artikelnummer
4099854561962
Hersteller Typ
DL IP44 FRAME DN 215 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854561962
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Länge:
215 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.173 kg


