LEDVANCE - DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 90 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854561887
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Länge - 90 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854561887
Sonepar Artikelnummer
121387343
Hersteller Artikelnummer
4099854561887
Hersteller Typ
DL IP44 FRAME DN 90 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854561887
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Länge:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


