LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME D150 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854475986
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854475986
Sonepar Artikelnummer
121237056
Hersteller Artikelnummer
4099854475986
Hersteller Typ
DL SLIM ALU FRAME D150 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854475986
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.165 kg


