LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 105 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075079151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 121 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075079151
Sonepar Artikelnummer
120542469
Hersteller Artikelnummer
4058075079151
Hersteller Typ
DL SLIM FRAME DN 105 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075079151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
121 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
121 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.036 kg


