LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 210 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075079199
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 225 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075079199
Sonepar Artikelnummer
120542471
Hersteller Artikelnummer
4058075079199
Hersteller Typ
DL SLIM FRAME DN 210 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075079199
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
225 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
225 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.067 kg


