LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 155 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075079410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 170 mm
Breite - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075079410
Sonepar Artikelnummer
120542473
Hersteller Artikelnummer
4058075079410
Hersteller Typ
DL SLIM FRAME SQ 155 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075079410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.068 kg


