LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 210 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075079434
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 225 mm
Breite - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075079434
Sonepar Artikelnummer
120542474
Hersteller Artikelnummer
4058075079434
Hersteller Typ
DL SLIM FRAME SQ 210 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075079434
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.090 kg


