LEDVANCE - DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS RING D200 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854541476
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Stahl
Länge - 228 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854541476
Sonepar Artikelnummer
121369178
Hersteller Artikelnummer
4099854541476
Hersteller Typ
DL UNIV RING D200 BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854541476
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Stahl
Länge:
228 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
228 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.191 kg


