LEDVANCE - DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS RING D200 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854789502
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 228 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854789502
Sonepar Artikelnummer
121400021
Hersteller Artikelnummer
4099854789502
Hersteller Typ
DL UNIV RING D200 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854789502
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
228 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
228 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


