LEDVANCE - DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS RING D300 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854789526
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854789526
Sonepar Artikelnummer
121400022
Hersteller Artikelnummer
4099854789526
Hersteller Typ
DL UNIV RING D300 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854789526
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
301 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
301 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.191 kg


