LEDVANCE - DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS SN RING D300 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854559495
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854559495
Sonepar Artikelnummer
121369183
Hersteller Artikelnummer
4099854559495
Hersteller Typ
DL UNIV SN RING D300 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854559495
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
302 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
302 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.191 kg


