LEDVANCE - DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS SN RING D300 BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854559518
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Stahl
Länge - 302 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854559518
Sonepar Artikelnummer
121369184
Hersteller Artikelnummer
4099854559518
Hersteller Typ
DL UNIV SN RING D300 BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854559518
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Stahl
Länge:
302 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
302 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.191 kg


