LEDVANCE - DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854583360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854583360
Sonepar Artikelnummer
121377308
Hersteller Artikelnummer
4099854583360
Hersteller Typ
DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
4099854583360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
53 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


