LEDVANCE - DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS MOUNTING TUBE CLAMPS V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854583384
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854583384
Sonepar Artikelnummer
121377309
Hersteller Artikelnummer
4099854583384
Hersteller Typ
DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
4099854583384
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
147 mm
Breite:
117 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
117 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.172 kg


