LEDVANCE - DULUX LED L EXTERNAL P 8W 830 2G11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854495458
Nennspannung - 60 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 1000 lm
Lampenlichtausbeute - 125 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854495458
Sonepar Artikelnummer
121290453
Hersteller Artikelnummer
4099854495458
Hersteller Typ
DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11 LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854495458
Nennspannung:
60 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
1000 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
2G11
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
350 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
43.6 mm
Länge:
229.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.067 kg


