LEDVANCE - DULUX LED SQ AC MAINS 4 PINS VALUE 18W ML 830 835 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854795121
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 2250 lm
Lampenlichtausbeute - 125 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854795121
Sonepar Artikelnummer
121400008
Hersteller Artikelnummer
4099854795121
Hersteller Typ
DULUX LED SQ V 18W ML 8303540
Hersteller Artikel Nr.:
4099854795121
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
2250 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Lampenform:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Nennstrom:
85 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2250 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
190 mm
Länge:
190 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.260 kg


