LEDVANCE - DULUX LED SQ SENSOR SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854795169
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Ja
Breite - 25.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854795169
Sonepar Artikelnummer
121400009
Hersteller Artikelnummer
4099854795169
Hersteller Typ
DULUX LED SQ SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
4099854795169
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Breite:
25.1 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Länge:
63.35 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg


