LEDVANCE - DULUX LED T/E HF & AC MAINS V 16W 830 GX24Q-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075822337
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 16 W
Lichtstrom - 1620 lm
Lampenlichtausbeute - 101 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075822337
Sonepar Artikelnummer
121073541
Hersteller Artikelnummer
4058075822337
Hersteller Typ
DULUX LED T/E32 HF &, AC MAINS V 16W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075822337
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
16 W
Lichtstrom:
1620 lm
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
GX24q-3
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
68 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1620 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
41 mm
Länge:
155 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Klirrfaktor (THD):
30 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.115 kg


