LEDVANCE - DULUX LED T/E HF & AC MAINS V 7W 840 GX24Q-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075822276
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 800 lm
Lampenlichtausbeute - 114 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075822276
Sonepar Artikelnummer
121073538
Hersteller Artikelnummer
4058075822276
Hersteller Typ
DULUX LED T/E18 HF &, AC MAINS V 7W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075822276
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
GX24q-2
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
32 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
41 mm
Länge:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Klirrfaktor (THD):
30 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.066 kg


