LEDVANCE - Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075695078
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - mehrfarbig
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075695078
Sonepar Artikelnummer
121055153
Hersteller Artikelnummer
4058075695078
Hersteller Typ
DP 1200 1XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5
Hersteller Artikel Nr.:
4058075695078
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Länge:
1150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.220 kg


