LEDVANCE - ECO AREA ACCESSORIES 42/60 POLE REDUCTION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075557253
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075557253
Sonepar Artikelnummer
120933449
Hersteller Artikelnummer
4058075557253
Hersteller Typ
AREA 42/60 POLE REDUCTION
Hersteller Artikel Nr.:
4058075557253
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg


