LEDVANCE - ECO AREA ACCESSORIES 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075557277
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 334 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075557277
Sonepar Artikelnummer
120933450
Hersteller Artikelnummer
4058075557277
Hersteller Typ
AREA48/60ADJUSTAANGLEADPTGR 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075557277
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
334 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.130 kg


