LEDVANCE - EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR E 1.3W 3H EM/AC AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854230677
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 1.3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854230677
Sonepar Artikelnummer
121237015
Hersteller Artikelnummer
4099854230677
Hersteller Typ
EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854230677
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
1.3 W
Farbtemperatur:
5700 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
42 mA
Betriebsgerät:
EVG
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
110
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
141
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 45 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Leistungsfaktor:
0.3
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
355 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.510 kg


