LEDVANCE - EMERGENCY CONVERSION BOX Conversion Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075237025
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP) - IP20
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075237025
Sonepar Artikelnummer
120641848
Hersteller Artikelnummer
4058075237025
Hersteller Typ
EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H
Hersteller Artikel Nr.:
4058075237025
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP):
IP20
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
292 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.350 kg


