LEDVANCE - EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854455933
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP) - IP20
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854455933
Sonepar Artikelnummer
121237045
Hersteller Artikelnummer
4099854455933
Hersteller Typ
EM CON BOX 105V TEMPERATURE SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
4099854455933
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
292 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.352 kg


