Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - EMERGENCY KIT COMPACT 55V 2.3W LI MT AT 3H WT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075860698

  • Leistung - 2.3 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075860698

Sonepar Artikelnummer

121387488

Hersteller Artikelnummer

4058075860698

Hersteller Typ

EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075860698

Leistung:

2.3 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.290 kg

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung. Produkteigenschaften: Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie. Manueller und automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung. Batterietechnologie: LiFePO4. Produktvorteile: Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten. Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung. Sicherheitsbeleuchtungsset reduziert die Lagerhaltungkomplexität von Sicherheitsleuchten. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Einfache Wartung dank der manuellen oder automatischen Testfunktion der Notbeleuchtung. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Sicherheitshinweise: Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformitat der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.