Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - ENDURA FLOOD Solar Sensor 10 W 4000 K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075762350

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 3 .. 6 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 36000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075762350

Sonepar Artikelnummer

121064833

Hersteller Artikelnummer

4058075762350

Hersteller Typ

ENDURA FLOOD SOLAR 10W 4000K

Hersteller Artikel Nr.:

4058075762350

Verstellbarkeit:

drehbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

3 .. 6 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

36000 h

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

2700 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Klirrfaktor (THD):

0 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

194 mm

Breite:

67 mm

Höhe/Tiefe:

313 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.730 kg

Solarbetriebene Flutlichter mit Tageslicht- und Bewegungsmelder. Produkteigenschaften: Lichtstarker, effizienter LED-Fluter. Solarbetriebene LED-Außenleuchten. Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Produktvorteile: Wirtschaftlich mit hohem Lichtstrom. Umweltfreundliches Solarbetriebenes Licht. More programable setting with PIR remote control. Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit. Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom verfügbaren Tageslicht dank Photozellen-Tageslichtsensor. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Technische Ausstattung: Fernbedienung enthalten. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.