Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - ENDURA GARDEN DOT 9 Dot 6W

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075478411

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075478411

Sonepar Artikelnummer

120904973

Hersteller Artikelnummer

4058075478411

Hersteller Typ

ENDURA GARDEN DOT 9P 6W TP

Hersteller Artikel Nr.:

4058075478411

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

96 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480 lm

Leuchtenlichtausbeute:

63 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

23 mm

Länge:

23 mm

Durchmesser:

23 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.340 kg

Dekorative Dots für Außenanwendungen. Produkteigenschaften: Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Erweiterung auf maximal 18 Dots. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.