Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - Endura Hybrid Bollard Rondo 50cm 4W Dark Gray

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075834507

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Schlagfestigkeit - IK03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075834507

Sonepar Artikelnummer

121151076

Hersteller Artikelnummer

4058075834507

Hersteller Typ

ENDURA HYBRID RONDO 50CM 4W DG

Hersteller Artikel Nr.:

4058075834507

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

333 mA

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Leuchtenlichtausbeute:

62 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.953 kg

Hybride Pollerleuchten, die sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen können. Produkteigenschaften: Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W. Schutzart der Anschlussstecker: IP67. Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist. Schutzart der Leuchten: IP44. Gehäuse aus Edelstahl. Produktvorteile: Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen. Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung. 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier. Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar. Nachhaltige Energie. Anwendungsgebiete: Gärten und andere Außenbereiche. Terrassen, Balkone.