LEDVANCE - Endura Hybrid Components Connector Set Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834422
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834422
Sonepar Artikelnummer
121151128
Hersteller Artikelnummer
4058075834422
Hersteller Typ
ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834422
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2500 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.247 kg


