LEDVANCE - Endura Hybrid Components Transformator Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834408
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834408
Sonepar Artikelnummer
121151127
Hersteller Artikelnummer
4058075834408
Hersteller Typ
ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834408
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
39 mm
Länge:
2000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.497 kg


