LEDVANCE - ENDURA STYLE CRYSTAL Wall updown 9W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075474130
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075474130
Sonepar Artikelnummer
120904960
Hersteller Artikelnummer
4058075474130
Hersteller Typ
ENDURA STYLE CRYSTAL WALLUPDOWN9WST
Hersteller Artikel Nr.:
4058075474130
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
89 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Länge:
105 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
Steckklemme
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.100 kg


