Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075564565

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075564565

Sonepar Artikelnummer

121024811

Hersteller Artikelnummer

4058075564565

Hersteller Typ

ENDURA STYLE SOL BOUQUET 50CMSEN BK

Hersteller Artikel Nr.:

4058075564565

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

1700 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 lm

Leuchtenlichtausbeute:

92 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

150 mm

Länge:

155 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.140 kg

Solarbetriebene Wand- und Pollerleuchten mit Bewegungs- und Lichtsensoren. Produkteigenschaften: Solarbetriebene LED-Außenleuchten. PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. 3 Betriebsarten wählbar. Betriebsart 1: Dauerlicht mit 200 Lumen (max. 2.5 Stunden bei voller Batterieladung). Betriebsart 2: Dauerlicht mit 75 Lumen (max. 8 Stunden bei voller Batterieladung), schaltet bei Bewegung auf 300 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung). Betriebsart 3: Licht aus, schaltet bei Bewegung auf 550 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung). Batterieaufladung mittels Solarzelle. Batterietechnologie: Lithium-Ionen. Gehäuse aus Edelstahl. Produktvorteile: Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor. Einfache Einstellung von Tageslicht- und Bewegungserkennung über Knopfdruck. Energieeffizient durch LED-Technik. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.