LEDVANCE - ENDURA® CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075554375
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Höhe/Tiefe - 800 mm
Mit Grundplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075554375
Sonepar Artikelnummer
121024792
Hersteller Artikelnummer
4058075554375
Hersteller Typ
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM E27
Hersteller Artikel Nr.:
4058075554375
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Höhe/Tiefe:
800 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
160 mm
Länge:
200 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.780 kg


