LEDVANCE - ENDURA® FRAME 60CM Post E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075554412
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Höhe/Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075554412
Sonepar Artikelnummer
121024794
Hersteller Artikelnummer
4058075554412
Hersteller Typ
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 DG
Hersteller Artikel Nr.:
4058075554412
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Höhe/Tiefe:
600 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
direkt
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
110 mm
Länge:
110 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.413 kg


