LEDVANCE - FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW IOT DALI-2 HCL TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075841888
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Nein
Geeignet für Aufbaumontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075841888
Sonepar Artikelnummer
121235135
Hersteller Artikelnummer
4058075841888
Hersteller Typ
FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075841888
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
91 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.247 kg


