LEDVANCE - FLOODLIGHT ADAPTER SOCKET ADAPTER SOCKET NEMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854680113
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 114 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854680113
Sonepar Artikelnummer
121377365
Hersteller Artikelnummer
4099854680113
Hersteller Typ
FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA
Hersteller Artikel Nr.:
4099854680113
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
114 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
196 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.590 kg


