LEDVANCE - FLOODLIGHT ADAPTER SOCKET ADAPTER SOCKET ZHAGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854680076
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854680076
Sonepar Artikelnummer
121377364
Hersteller Artikelnummer
4099854680076
Hersteller Typ
FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA
Hersteller Artikel Nr.:
4099854680076
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
134 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.260 kg


